{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Plaatafmeting | 9 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A25R PCLNR/L09 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
geschikte wisselplaat | CN.. 09T3.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 32 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 17 mm | |
Spanhoogte L2 | 23 mm | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Onderlegplaat | 259031 27 | |
Kniehefboom | 259015 10 | |
Kniehefboomschroef | 259018 12 | |
Verenset | 259044 4 | |
Set verende stiften | 259047 2 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 250036 25/09 | |
EAN/GTIN | 4045197650184 | |
Nummer fabrikant | 250036 25/09 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorstang staal 25/09 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 200 | 200 |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | CN.. 09T3.. | CC.. 09T3.. |
Plaatafmeting | 9 | 9 |
Spanhoogte L2 | 23 | 23 |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 32 | 27 |
Middenverplaatsing L3 | 17 | 13,5 |