HFHR 20-38-6T20 Integral Holders for facing, Dmin. 26mm.

Artikelnummer: 2500270
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500270
EAN/GTIN 7291075033601
Nummer fabrikant 2500270
L-nummer L23920 2218

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaiend Gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte (CW) 6 mm, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 50 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 38 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Functiebreedte (WF) 21,4 mm
  • Koplengte (links) 39 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen