Klemdraaihouder 16/09 mm

Artikelnummer: 250023 16/09
Korting
86,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 9 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder PCKNR/L 1616H09
geschikte wisselplaat CN.. 09T3..
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 22 mm
Totale lengte L 100 mm
Onderlegplaat 259031 27
Kniehefboom 259015 9
Kniehefboomschroef 259018 6
Verenset 259044 5
Set verende stiften 259047 3
Instelhoek κ 75 graden
Toepassing Vlakdraaien; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250023 16/09
EAN/GTIN 4045197782601
Nummer fabrikant 250023 16/09