{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 40 mm | |
Plaatafmeting | 19 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | PCKNR/L 4040S19 | |
geschikte wisselplaat | CN.. 1906.. | |
Functiebreedte L4 | 50 mm | |
Koplengte L1 | 45 mm | |
Totale lengte L | 250 mm | |
Onderlegplaat | 259031 17 | |
Kniehefboom | 259015 1 | |
Kniehefboomschroef | 259018 1 | |
Verenset | 259044 1 | |
Set verende stiften | 259047 1 | |
Instelhoek κ | 75 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250023 40/19 | |
EAN/GTIN | 4062406119263 | |
Nummer fabrikant | 250023 40/19 |