{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 9 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | PCLNR/L 2020K09 | |
geschikte wisselplaat | CN.. 09T3.. | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 28 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Onderlegplaat | 259031 27 | |
Kniehefboom | 259015 9 | |
Kniehefboomschroef | 259018 6 | |
Verenset | 259044 5 | |
Set verende stiften | 259047 3 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250019 20/09 | |
EAN/GTIN | 4045197649997 | |
Nummer fabrikant | 250019 20/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |