{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 32 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | PCLNR/L 3232P16 | |
geschikte wisselplaat | CN.. 1606.. | |
Functiebreedte L4 | 40 mm | |
Koplengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte L | 170 mm | |
Onderlegplaat | 259031 35 | |
Kniehefboom | 259015 12 | |
Kniehefboomschroef | 259018 11 | |
Verenset | 259044 6 | |
Set verende stiften | 259047 4 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250019 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197650030 | |
Nummer fabrikant | 250019 32/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |