HFHL 20-25-4T12 Integral Holders for facing, Dmin. 25mm.

Artikelnummer: 2500148
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500148
EAN/GTIN 7291075032789
Nummer fabrikant 2500148
L-nummer L23920 2109

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 12 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 29 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 20,6 mm
  • Koplengte (links) 39 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen