{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 12 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | MCLNR/L 2020K12 | |
geschikte wisselplaat | CN.. 1204.. | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 28 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Onderlegplaat | 259031 22 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259025 6 | |
Spanklemstuk | 259038 4 | |
Schroef voor spanklemstuk | 259021 1 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250007 20/12 | |
EAN/GTIN | 4045197861597 | |
Nummer fabrikant | 250007 20/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |