{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 32 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | MCLNR/L 3232P16 | |
geschikte wisselplaat | CN.. 1606.. | |
Functiebreedte L4 | 40 mm | |
Koplengte L1 | 34 mm | |
Totale lengte L | 170 mm | |
Onderlegplaat | 259031 23 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259025 7 | |
Spanklemstuk | 259038 4 | |
Schroef voor spanklemstuk | 259021 1 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250007 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197861634 | |
Nummer fabrikant | 250007 32/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |