KOMET® Boorbeitelhouder B8

Artikelnummer: 240070 B8
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 100 mm
    Breedte 12 mm
    Hoogte 12 mm
    Opnameboring 8 ; 8 mm
    Snijkanthoogte d 6 mm
    Producttype Snijplaathouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 240070 B8
    EAN/GTIN 4047109003996
    Nummer fabrikant H05 25110

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aan beide kanten excentrisch gesleufd.

    Toepassing:

    Voor het spannen van boorbeitels nr. 240074 − nr. 240088, of voor HSS-rondtoolbits nr. 295020.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen