Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig 20IP2

Artikelnummer: 239655 20IP2
Prijs instellen 10 Stuk (3,43 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aandrijving Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving 20IP2
Schroefdraad SM5,5
Totale lengte 14 mm
Aanhaalmoment 6,25 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239655 20IP2
EAN/GTIN 4047109074644
Nummer fabrikant N00 57460