Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig, Aandrijving: 6IP1

Artikelnummer: 239655 6IP1
Prijs instellen 10 Stuk (3,43 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aandrijving Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving 6IP1
Schroefdraad M2,2
Totale lengte 5,5 mm
Aanhaalmoment 1,01 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239655 6IP1
EAN/GTIN 2050002046856