SGSA 40-4-6K Slitting Cutters Carrying GSAN Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2393562
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2393562
EAN/GTIN 7291075205282
Nummer fabrikant 2393562
L-nummer L24130 61

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en zijfrezen, Snijdiepte, max. (CDX) 8 mm, Snijdiameter (DC) 40 mm, Aantal snijkanten (CICT) 5, Snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm, Snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm, Naafdiameter (DHUB) 21 mm, Naafdikte (THUB) 3,2 mm, Eff. perifeer aantal tanden (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 21 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 3,2 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSAN 4
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5
  • Dompelhoek max. (RPMX) 2000 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen