TGFH 22MB-4 Parting and Grooving Blades for Other Manufacturers Blocks

Artikelnummer: 2390168
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2390168
EAN/GTIN 7291075254488
Nummer fabrikant 2390168
L-nummer L23920 2657

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijdiepte, max. (CDX) 14 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm, totale lengte (OAL) 70 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 3,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 70 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen