Palletonderwagen voor routetreinen

Artikelnummer: 23892
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Palletwielonderstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 23892
    EAN/GTIN 4017976238920
    Nummer fabrikant 23892

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007. 3 Zwenkwielen met polyamide wielen 200 x 50 mm wit, naaf met precisie kogellager.2 Zwenkwielen met totaal remsysteem van voren, diagonaal geplaatst. 1 Wiel elektrisch geleidend, wielvelg polypropyleen zwart, naaf met precisie kogellager. Onder rijhoogte: 235 mm.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 1050
    laadvlak lengte (mm): 1210
    laadvlak breedte (mm): 1010
    Laadvlakhoogte (mm): 280
    Totale lengte (mm): 1255
    Totale breedte (mm): 1055
    Totale hoogte (mm): 327
    Wielen: Polyamide
    Wielmaat (mm): 200 x 50

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen