Opzetramen voor palletonderwagens

Artikelnummer: 22912
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Opzetsteun

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 22912
EAN/GTIN 4017976229126
Nummer fabrikant 22912
L-nummer L90070 283

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Opzetramen voor palletonderwagens om pallets en gaasboxen op ergonomisch gunstige hoogte te zetten. Gelaste profielstalen constructie met vanghoeken, stabiele hoekstaanders met voetplaat. Gepoedercoat, blauw RAL 5007. De voetplaten van de opzetramen zijn door middel van een schroevenset (bij levering inbegrepen) op de onderwagen vast te zetten.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1200
laadvlak lengte (mm): 1210
laadvlak breedte (mm): 1010
Hoogte zonder onderwagen (mm): 270
Hoogte met onderwagen (mm): 552