Palletonderwagen voor routetreinen

Artikelnummer: 23882
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Palletwielonderstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23882
EAN/GTIN 4017976238821
Nummer fabrikant 23882
L-nummer L90070 212

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen met polyamide wielen 200 x 50 mm wit, naaf met precisie kogellager.2 Zwenkwielen met totaal remsysteem van voren, diagonaal geplaatst. Onder rijhoogte: 235 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1050
laadvlak lengte (mm): 1210
laadvlak breedte (mm): 1010
Laadvlakhoogte (mm): 280
Totale lengte (mm): 1255
Totale breedte (mm): 1055
Totale hoogte (mm): 327
Wielen: Polyamide
Wielmaat (mm): 200 x 50

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen