KOMET® Precisie-kotterkopinzetstuk M302, Type: 60

Artikelnummer: 238310 60
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor precisie-kotterkop nr. 238301 100; 120
Grove verstelafstand S 11 mm
Nuttige lengte L1 97 mm
Buiten-⌀ D1 32 mm
ISO-code wisselplaat TO.X 1403..
Wisselplaatschroevenset 239653 10IP
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 238310 60
EAN/GTIN 4047109082403
Nummer fabrikant M30 20061

Omschrijving

Uitvoering:

Bijbehorend: nr. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M en 268888 BK8425.

Tip:

Te gebruiken met de juiste precisie-kotterkop B301. Passende wisselplaten W30 links en W30/W57 in neutrale uitvoering.