Snij-inzetdeel, ⌀: 6,2mm

Artikelnummer: 237621 6,2
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

6,2 mm
Schacht-⌀ 7 mm
Lengte L 20,3 mm
Spindelbereik-⌀ 6,2 mm - 7,3 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237621 6,2
EAN/GTIN 4045197681492
Nummer fabrikant 237621 6,2

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
240
Aluminium (kortspanend)
N
240
Aluminium > 10% Si
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
210
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
80
Staal < 60 HRC
H
70
Staal < 67 HRC
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafiet, GFK, CFK
N
100
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor micro-uitdraaikoppen.
Schacht-⌀ 7 mm voor directe opname in de kop nr. 237495 en 237498.