Snij-inzetdeel, ⌀: 1,0mm

Artikelnummer: 237621 1,0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

1 mm
Schacht-⌀ 4 mm
Lengte L 4 mm
Spindelbereik-⌀ 1 mm - 2,3 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237621 1,0
EAN/GTIN 4045197681447
Nummer fabrikant 237621 1,0
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
240
Aluminium (kortspanend)
N
240
Aluminium > 10% Si
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
210
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
80
Staal < 60 HRC
H
70
Staal < 67 HRC
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafiet, GFK, CFK
N
100
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor micro-uitdraaikoppen.
Schacht-⌀ 4 mm voor directe opname in de kop nr. 237490 en 237493.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen