Tweesnijder HW, Aansluiting: HW50

Artikelnummer: 237610 HW50
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Aansluiting HW50
geschikte wisselplaat CC..1204..
Nuttige lengte L1 90 mm
Spindelbereik-⌀ 65,5 mm - 87,5 mm
Wisselplaatschroef 219864
Producttype Tweesnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237610 HW50
EAN/GTIN 4045197676740
Nummer fabrikant 237610 HW50

Omschrijving

Uitvoering:

De tweesnijderkop bestaat uit een basisdeel en wisselplaathouder.
Aansluiting met HW-aansluiting.
Snijkanten afzonderlijk verstelbaar.
Met synchroonspindel op aanvraag.

Toepassing:

Voor het opboren van bestaande boringen.