Tweesnijder HW HW32

Artikelnummer: 237610 HW32
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Aansluiting HW32
geschikte wisselplaat CC..09T3..
Nuttige lengte L1 66 mm
Spindelbereik-⌀ 39,5 mm - 50,5 mm
Wisselplaatschroef 219805
Producttype Tweesnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237610 HW32
EAN/GTIN 4045197676726
Nummer fabrikant 237610 HW32

Omschrijving

Uitvoering:

De tweesnijderkop bestaat uit een basisdeel en wisselplaathouder.
Aansluiting met HW-aansluiting.
Snijkanten afzonderlijk verstelbaar.
Met synchroonspindel op aanvraag.

Toepassing:

Voor het opboren van bestaande boringen.