KOMET® Unisix®-wisselplaat 42-010

Artikelnummer: 236780 42-010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,32 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 080404
Omschrijving 42-010
Soort BK62
Type GG(G)
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,16 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236780 42-010
EAN/GTIN 4047109059252
Nummer fabrikant W29 42010.0462

Toepassingstabel

GG(G)
K
200
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.