KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK62, Aanduiding type W29: 18-010

Artikelnummer: 236780 18-010
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,96 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 040304
Omschrijving 18-010
Soort BK62
Type GG(G)
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,13 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236780 18-010
EAN/GTIN 4047109058613
Nummer fabrikant W29 18010.0462
Fabrikant Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Toepassingstabel

GG(G)
K
200
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.