KOMET® Unisix®-wisselplaat 58-010

Artikelnummer: 236760 58-010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 31,68 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 26,40 / Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 120608
Omschrijving 58-010
Soort P40
Type ST900
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,2 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236760 58-010
EAN/GTIN 4047109036352
Nummer fabrikant W29 58010.0804

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
200
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.