KOMET® Unisix®-wisselplaat, P40, Aanduiding type W29: 34-010

Artikelnummer: 236760 34-010
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,26 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,05 / Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 06T304
Omschrijving 34-010
Soort P40
Type ST900
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,15 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236760 34-010
EAN/GTIN 4047109058972
Nummer fabrikant W29 34010.0404

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
200
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET® Unisix®-wisselplaat, P40, Aanduiding type W29: 34-010

KOMET® Unisix®-wisselplaat, P40, Aanduiding type W29: 34-010

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,26
vanaf 10  Stuks
€ 11,05
op aanvraag
Op voorraad
362 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,86
vanaf 10  Stuks
€ 11,55
op aanvraag
Op voorraad
335 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 15,54
vanaf 10  Stuks
€ 12,95
ISO-code wisselplaat WOEX 06T304 WOEX 06T304 S WOEX 06T304 E
Snijmateriaal HM HM HM
Soort P40 HB7635 HB7640
Producttype Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren