Excentrische spanhuls 12 mm

Artikelnummer: 236679 12
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d H5 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ d 12 mm
Tolerantie buiten-⌀ H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Totale lengte Ltotaal 62 mm
L1 57 mm
Producttype Spanhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236679 12
EAN/GTIN 4045197768971
Nummer fabrikant 236679 12

Omschrijving

Uitvoering:

Verstelbereik over de ⌀ ±0,5 mm.
In combinatie metvaste-maatboor (nr. 236677) -0,3 / +0,5 mm verstelbereik ten opzichte van de nominale ⌀.

Toepassing:

Gereedschap voor het kotteren op ‘vaste maat’ in combinatie met de vaste-maatboor. Opname in spanhouder met Weldonopname-⌀ 25; 32 en 40 mm volgens DIN 1835 B.

Tip:

De nauwkeurige instelling van de diameter heeft op het instelapparaat plaats door verdraaien van de vaste-maatboor.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen