Excentrische spanhuls 32 mm

Artikelnummer: 236679 32
Korting
213,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d H5 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ⌀ d 32 mm
    Tolerantie buiten-⌀ H5
    ⌀ D 40 mm
    ⌀ D1 44 mm
    Totale lengte Ltotaal 76 mm
    L1 71 mm
    Producttype Spanhuls

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236679 32
    EAN/GTIN 4045197769114
    Nummer fabrikant 236679 32

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verstelbereik over de ⌀ ±0,5 mm.
    In combinatie metvaste-maatboor (nr. 236677) -0,3 / +0,5 mm verstelbereik ten opzichte van de nominale ⌀.

    Toepassing:

    Gereedschap voor het kotteren op ‘vaste maat’ in combinatie met de vaste-maatboor. Opname in spanhouder met Weldonopname-⌀ 25; 32 en 40 mm volgens DIN 1835 B.

    Tip:

    De nauwkeurige instelling van de diameter heeft op het instelapparaat plaats door verdraaien van de vaste-maatboor.