KOMET KUB Centron® Powerline hardmetaal boorpunt, TiN, Type: 70

Artikelnummer: 236659 70
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort TiN
⌀ d2 16,3 mm
Geschikt voor boorkroon 36; 39; 39,2 mm
Spanschroef 239654_8IP
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236659 70
EAN/GTIN 4047109227200
Nummer fabrikant V96 01160.8450

Omschrijving

T.b.v.:

Centron nr. 236651.