KOMET KUB Centron® Powerline hardmetaal boorpunt 10

Artikelnummer: 236659 10
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort TiN
    ⌀ d2 10,3 mm
    Geschikt voor boorkroon 20; 21 mm
    Spanschroef 239654_8IP
    Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236659 10
    EAN/GTIN 4047109227125
    Nummer fabrikant V96 01100.8450

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Centron nr. 236651.