{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 72 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Inwendige koeling | ja | |
Geschikt voor boorkroon | 72 mm - 81 mm | |
Nuttige lengte L1 | 325 mm | |
Basisdeel-⌀ d1 | 70,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 405 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 100 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236653 72 | |
EAN/GTIN | 4047109095908 | |
Nummer fabrikant | V47 20721 |