KOMET® Basisdeel 40 mm

Artikelnummer: 236653 40
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 4×D
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ D 40
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D
    Schacht ABS
    Inwendige koeling ja
    Geschikt voor boorkroon 40 mm - 45 mm
    Nuttige lengte L1 185 mm
    Basisdeel-⌀ d1 38,5 mm
    Totale lengte Ltotaal 235 mm
    ABS® schacht-⌀ Ds 63 mm
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236653 40
    EAN/GTIN 4047109076280
    Nummer fabrikant V47 20401

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Proceszeker tot 4×D.
    • Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.
    • Schachtuitvoering ABS.

    Toepassing:

    Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

    Tip:

    overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.