{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 25,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 104 mm | |
voor inch-⌀ | 1 inch | |
Afkoppellengte LA | 137 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 080308 24-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236603 25,5 | |
EAN/GTIN | 4047109181700 | |
Nummer fabrikant | U44 52550 |