KOMET® Wisselplaat 32-130

Artikelnummer: 236573 32-130

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W83 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SOEX 090408
    Omschrijving 32-130
    Soort BK8425
    Type ST1400
    Snijmateriaal HM
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,2 mm/omw.
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236573 32-130
    EAN/GTIN 4047109103498
    Nummer fabrikant W83 32130.088425

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    300
    Staal < 750 N/mm²
    P
    250
    Staal < 900 N/mm²
    P
    200
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    160
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    130
    RVS < 900 N/mm²
    M
    160
    RVS > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron®.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen