{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SOEX 120508 | |
Omschrijving | 44-000 | |
Soort | BK6115 | |
Type | GG(G) | |
Snijmateriaal | HM | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Producttype | Wisselplaat voor het boren |
Artikelnummer | 236560 44-000 | |
EAN/GTIN | 4047109074453 | |
Nummer fabrikant | W83 44000.186115 | |
Fabrikant | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |