KOMET® Wisselplaat, BK8430, Aanduiding type W83: 44-210

Artikelnummer: 236537 44-210

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,46 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W83 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOEX 120508
Omschrijving 44-210
Soort BK8430
Type ST1400
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,25 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236537 44-210
EAN/GTIN 4047109206786
Nummer fabrikant W83 44210.088430

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
160
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron®.