{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 26,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 54 mm | |
Afkoppellengte LA | 78 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 07T308 23-.. | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 138 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235500 26,5 | |
EAN/GTIN | 4047109047280 | |
Nummer fabrikant | U10 22650 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, ⌀ DC m7: 26,5mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
409,00 €
€ 173,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 302,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 386,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
317,00 €
€ 181,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-code wisselplaat | SOEX 07T308 23-.. | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominale ⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Nuttige lengte L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 55 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 77 mm |