{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 19,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Nuttige lengte L1 | 60 mm | |
Afkoppellengte LA | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 030204 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 134 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232302 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197351784 | |
Nummer fabrikant | 232302 19,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wisselplaat-volboor combischacht Schacht-⌀ 20 mm 19,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 294,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 315,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | Centreerboren ;Bol ;beperkt dwarsboren ;Uitholling ;Schuine uittrede ;schuin aanboren | Centreerboren ;Bol ;beperkt dwarsboren ;Uitholling ;Schuine uittrede ;schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Nuttige lengte L1 | 60 | 60 |
Afkoppellengte LA | 84 | 84 |