HiPer-Drill snij-inzetdeel Vorm E, HB7530, Verzink-⌀: 11mm

Artikelnummer: 231690 11
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Verzink-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinktraphoek: 180

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
Verzink-⌀ 11 mm
Soort HB7530
Verzinktraphoek 180 graden
voor DIN-cilinderkopbouten M6
geschikt voor ⌀ doorlopend gat 6,6 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het verzinken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231690 11
EAN/GTIN 4045197760838
Nummer fabrikant 231690 11

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
130
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing.
Vorm E 180° snijkant met 142° centreerpunt en spaanbrekerhoek 0,5 mm.

Toepassing:

Voor doorlopende schroefgaten conform DIN-ISO 273 en verzinkingen conform DIN74, blad2 vormH, J en K, uitvoering middel.
Voor schroeven conform DIN912, 6912 en 7984, ISO1207 (DIN84).

Tip:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D.