{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 20,4 mm | |
Soort | HB7630 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 135 graden | |
Voor basiselement maat | 20 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,22 mm/omw. | |
Semi-standaard | ja | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231650 20,4 | |
EAN/GTIN | 4045197605023 | |
Nummer fabrikant | 231650 20,4 |