{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Soort | HB7630 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 135 graden | |
Voor basiselement maat | 17 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,19 mm/omw. | |
Semi-standaard | ja | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231650 17,8 | |
EAN/GTIN | 4045197662118 | |
Nummer fabrikant | 231650 17,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill snij-inzetdeel h7 17,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 112,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 112,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 115,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | 1 | 1 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Soort | HB7630 | HB7530 | HB3040 |
Tophoek | 135 | 135 | 160 |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |