HiPer-Drill snij-inzetdeel m7 28-X mm

Artikelnummer: 231645 28-X

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 213,60 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 178,00 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 160
  • Boortoepassing: Pakketboren
  • Semi-standaard: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie HiPer-Drill
    ⌀-Bereik 28,00 mm - 28,99 mm
    Soort HB3040
    Snijmateriaal HM
    Tophoek 160 graden
    Voor basiselement maat 28
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,35 mm/omw.
    Boortoepassing Pakketboren
    Semi-standaard ja
    Aantal snijkanten Z 2
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Coating TiAlN
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 231645 28-X
    EAN/GTIN 4062406637323
    Nummer fabrikant 231645 28-X

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    140
    Staal < 750 N/mm²
    P
    120
    Staal < 900 N/mm²
    P
    100
    GG(G)
    K
    80
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing.
    Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand ≤ 20 µm. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.
    Speciale aanslijping in piramidevorm, optimaal aanboren - zelfs bij instabiele omstandigheden en lange gereedschapuitsteeklengtes.
    Zoals bij de bewerking van plaatstaal en stalen dragers. Ook geschikt voor pakketboringen.

    Tip:

    Boordiepte zonder inwendige koeling tot maximaal 1×D.
    Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D.
    Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.
    Levertijd: 10 werkweken
    Minimale bestelhoeveelheid: 3 stuks
    Klantspecifiek speciaal product:
    Annuleren maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging mogelijk. Wordt niet teruggenomen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen