{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Soort | HB3040 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 160 graden | |
Voor basiselement maat | 17 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,26 mm/omw. | |
Boortoepassing | Pakketboren | |
Semi-standaard | ja | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Coating | TiAlN | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231645 17,8 | |
EAN/GTIN | 4062406162856 | |
Nummer fabrikant | 231645 17,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill snij-inzetdeel m7, HB3040, ⌀ D: 17,8mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 115,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 112,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 112,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | 1 | 1 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Soort | HB3040 | HB7530 | HB7630 |
Tophoek | 160 graden | 135 graden | 135 graden |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |