{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀-Bereik | 27,00 mm - 27,99 mm | |
Soort | HB3040 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 160 graden | |
Voor basiselement maat | 27 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Boortoepassing | Pakketboren | |
Semi-standaard | ja | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Coating | TiAlN | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231645 27-X | |
EAN/GTIN | 4062406637316 | |
Nummer fabrikant | 231645 27-X |