HiPer-Drill basiselement, 8×D, ⌀ DC: 33mm

Artikelnummer: 231615 33
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 8×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
Uitvoering 8×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 33 mm - 33,99 mm
Nuttige lengte L1 272 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Spanschroef 231999 20IP (7,5 Nm)
Totale lengte L 379 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231615 33
EAN/GTIN 4045197726018
Nummer fabrikant 231615 33

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge voedingen en maximale performance dankzij optimaal afgestemde geometrieën en materialen.
  • Exacte positionering van het snij-inzetdeel door prismatische plaatpassing en betrouwbare spanning door boring in het midden.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand.
  • Schachtondersteuning voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik.

Toepassing:

Niet-roterend en roterend te gebruiken. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Advies:

Pilotboring uitvoeren.

Tip:

Andere afmetingen tot ⌀ 50,99 mm op aanvraag leverbaar.
De spanschroef moet bij elke vijfde wisseling van snij-inzetdeel worden vervangen.
vc–waarden met 20 % reduceren.
Voor optimale rondloop in de hydrohouder (bijv. nr. 302026 maat 20) spannen. Boor voor optimale stabiliteit altijd zo kort mogelijk spannen.
Voor een proceszeker gebruik van de boor is een voorafgaande pilotboring 1,5×D met de boor 231600 met dezelfde snij-inzetdeelmaat en hetzelfde snij-inzetdeeltype nodig. Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid.