HiPer-Drill basiselement 49 mm

Artikelnummer: 231610 49
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 5×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie HiPer-Drill
    Uitvoering 5×D
    Schacht ISO 9766
    Boortoepassing beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling ja
    ⌀-bereik Dc 49 mm - 50,99 mm
    Nuttige lengte L1 255 mm
    Schacht-⌀ Ds 40 mm
    Schachtlengte Ls 70 mm
    Spanschroef 231999 25IP1
    Totale lengte L 394 mm
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 231610 49
    EAN/GTIN 4062406641511
    Nummer fabrikant 231610 49

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Zeer hoge voedingen en maximale performance dankzij optimaal afgestemde geometrieën en materialen.
    • Exacte positionering van het snij-inzetdeel door prismatische plaatpassing en betrouwbare spanning door boring in het midden.
    • Hoge rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand. (Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9)
    • Schachtondersteuning voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik.

    Toepassing:

    Niet-roterend en roterend te gebruiken. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

    Tip:

    De spanschroef moet bij elke vijfde wisseling van snij-inzetdeel worden vervangen.
    Andere afmetingen tot ⌀ 50,99 mm op aanvraag leverbaar.
    Voor optimale rondloop in de hydrohouder (bijv. nr. 302026 maat 20) spannen. Boor voor optimale stabiliteit altijd zo kort mogelijk spannen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen