{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
Uitvoering | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Nuttige lengte L1 | 185 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Spanschroef | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Totale lengte L | 295 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231610 36 | |
EAN/GTIN | 4045197726001 | |
Nummer fabrikant | 231610 36 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill basiselement, 5×D, ⌀ DC: 36mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 772,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 623,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 688,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 47 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 5×D | 5×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Nuttige lengte L1 | 185 mm | 209,6 mm | 209,5 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |