NC-centreerboor, 90°, ⌀ Ds: 16mm

Artikelnummer: 231500 16
op aanvraag
Op voorraad
449 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Ds (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Centreerboor geschikt voor plaatvorm: 90; Radius

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGT 11T3
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Inwendige koeling nee
Centreerboor geschikt voor plaatvorm 90; Radius
Schacht Weldonschacht
Tophoek 90 graden
Aantal snijkanten Z 1
Maximale boor-⌀ d1 15 mm
Maximale boordiepte l1 7 mm
Schachtlengte h 70 mm
Totale lengte Ltotaal 100 mm
Wisselplaatafmeting 16
Wisselplaatschroef 231540 TX15 (2,5 Nm)
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231500 16
EAN/GTIN 4045197220462
Nummer fabrikant 231500 16

Omschrijving

Uitvoering:

Met Weldonschacht.