Nc-centreerboor 90°, voor wisselplaten SOGT, ⌀ Ds: 10mm

Artikelnummer: 231500 10
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Ds (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Centreerboor geschikt voor plaatvorm: 90; Radius

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGT 0802
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Inwendige koeling nee
Centreerboor geschikt voor plaatvorm 90; Radius
Schacht DIN 1835 B
Tophoek 90 graden
Aantal snijkanten Z 1
Maximale boor-⌀ d1 10 mm
Maximale boordiepte l1 4 mm
Totale lengte Ltotaal 90 mm
Wisselplaatafmeting 10; 10G
Wisselplaatschroef 231540 TX8 (2,0 Nm)
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231500 10
EAN/GTIN 4045197220455
Nummer fabrikant 231500 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met cilinderschacht.