DGTR 19B-2D35-JHP-SL Compacte gereedschapshouders met gerichte koelmiddeltoevoer voor deel- en groefbewerkingen op CNC-draaibanken en automatische draaibanken met verschuifbare kop.

Artikelnummer: 2303005
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2303005
EAN/GTIN 7291075344141
Nummer fabrikant 2303005
L-nummer L23920 2982

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,075″
  • Totale hoogte (OAH): 1,1″
  • Totale lengte (OAL): 5,51″

Kenmerk:

  • Karrosseribredde (WB): 0.067″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.1″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.075″
  • Hovedlængde (venstre): 1.3″
  • Totalhøjde (OAH): 1.1″
  • Samlet længde (OAL): 5.51″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles